Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTVS8072
Cod. Produttore
PTVS8072
Cod. EAN
8015646795038

Informazioni di prodotto

SEGR.V.LAT.PRETR.POST.H=800MM P=700MM MI

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PTVS8072 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione verticale laterale posteriore per strutture con montante intermedio

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

740.7 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

800 mm

per suddivisione interna forma 4a