Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPSHS6090
Cod. Produttore
PSHS6090
Cod. EAN
8015646795021

Informazioni di prodotto

SEGR.HOR.REAR W=600MM D=900MM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: segr.hor.rear w=600mm d=900mm

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

500.5 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

919 mm

per suddivisione interna forma 4a

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

SEGR.ORIZ.POSTERIORE 600MM LARGHEZZA 900MM PROFONDITÀ ARMADIO