Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPTHS4190
Cod. Produttore
PTHS4190
Cod. EAN
8015646796035

Informazioni di prodotto

SEGR.ORIZ.BARRE L=400MM P=900MM SMI
seg.bus.hor.no int.up. w400 d900

larghezza

519 mm

altezza

949.5 mm

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Produttore

ABB

SEGR.ORIZ.BARRE L 400MM P 900MM SMI