Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPTHS4050
Cod. Produttore
PTHS4050
Cod. EAN
8015646794765

Informazioni di prodotto

SEGR.ORIZ.BARRE L= 400MM P=500MM SMI
segr.hor. no intermed.uprig. w400 d500

larghezza

519 mm

altezza

549.5 mm

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Produttore

ABB

SEGR.ORIZ.BARRE L 400MM P 500MM SM