Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPTHS4230
Cod. Produttore
PTHS4230
Cod. EAN
8015646795724

Informazioni di prodotto

SEGR.ORIZ.BARRE L=400MM P=300MM SMI
seg.bus.hor. no int.up.+d w400 d300

larghezza

440 mm

altezza

343.7 mm

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Produttore

ABB

SEGR.ORIZ.BARRE L 400MM P 300MM SMI