Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPTHS4030
Cod. Produttore
PTHS4030
Cod. EAN
8015646794741

Informazioni di prodotto

SEGR.ORIZ.BARRE L= 400MM P=300MM SMI
Scopri la versatilità del SEGR.ORIZ.BARRE, un prodotto progettato per ottimizzare gli spazi. Con una lunghezza di 400 mm e una profondità di 300 mm, è ideale per applicazioni in ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua finitura elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore. Scegli l'affidabilità e l'efficienza con questo prodotto di prima classe.

larghezza

519 mm

altezza

349.5 mm

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Produttore

ABB

SEGR.ORIZ.BARRE L 400MM P 300MM SM