Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPTHS3070
Cod. Produttore
PTHS3070
Cod. EAN
8015646793485

Informazioni di prodotto

SEGR.ORIZ.BARRE L=300MM P=700MM SMI
seg.bus.hor.no int.up. w300 d700

larghezza

419 mm

altezza

749.5 mm

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Produttore

ABB

SEGR.ORIZ.BARRE L 300MM P 700MM SMI