Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPTHS3092
Cod. Produttore
PTHS3092
Cod. EAN
8015646795632

Informazioni di prodotto

SEGR.OR.POST.BARRE L=300MM X P=900MM MI
seg.bus.hor.rear+int.up. w300 for d900

larghezza

419 mm

altezza

700.5 mm

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Produttore

ABB

SEGR.OR.POST.BARRE L 300MM X P 900M