Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPTHS3052
Cod. Produttore
PTHS3052
Cod. EAN
8015646795618

Informazioni di prodotto

SEGR.OR.POST.BARRE L=300MM X P=500MM MI
seg.bus.hor.rear+int.up. w300 for d500

larghezza

419 mm

altezza

300.5 mm

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Produttore

ABB

SEGR.OR.POST.BARRE L 300MM X P 500M