› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

SEGR.F2A-3A E6.2 FISSO 700MM 1000MM Pannello di separazione tecnico per ambienti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSVF7016
Cod. Produttore PSVF7016
Cod. EAN 8015646796943

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.F2A-3A E6.2/E6.3 FISSO
  • Altezza: 700 mm
  • Larghezza: 1000 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipo: Fisso
  • Protezione RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Acciaio zincato con piombo
  • Applicazione: Quadro di distribuzione modulare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.f2a-3a E6.2 h=700mm w=1000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

500,5 mm

altezza

461,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

SEGR.F2A-3A E6.2 FISSO 700MM 1000MM Pannello di separazione tecnico per ambienti industriali