› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

SEGR.F2A-3A E2.2 FISSO 600MM 800MM Pannello di separazione per ambienti interni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSVF6082
Cod. Produttore PSVF6082
Cod. EAN 8015646793072

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.F2A-3A E2.2/E2.3 FISSO
  • Altezza: 600 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipo: Segr. F2A-3A
  • Montaggio: Fisso
  • Conformità: RoHS II
  • Materiali: Acciaio con piombo limitato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.f2a-3a E2.2 h=600mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

440 mm

altezza

810 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

SEGR.F2A-3A E2.2 FISSO 600MM 800MM Pannello di separazione per ambienti interni