› Distribuzione elettrica

Segnapasso verticale posteriore 150x800 mm per applicazioni elettriche resistente e durevole

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS1581
Cod. Produttore PRVS1581
Cod. EAN 8015646817075

Informazioni principali

  • Altezza 150 mm
  • Larghezza 400 mm
  • Montaggio verticale posteriore
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibile con System pro E Power
  • Struttura interna superiore
  • Conformità RoHS II
  • Materiali con piombo limitato

Descrizione del prodotto

Segnapasso verticale posteriore con altezza di 150 mm e larghezza di 400 mm, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Ideale per supportare e organizzare componenti elettrici in modo sicuro ed efficiente. Descrizione del produttore: rear vert.segr. h=150mm w=800mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

365,7 mm

altezza

159,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segnapasso verticale posteriore 150x800 mm per applicazioni elettriche resistente e durevole