Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROKOR001B
Cod. Produttore
KOR001B
Cod. EAN
8015421555147

Informazioni di prodotto

  • Potenza LED: 3W
  • Grado protezione: IP65
  • Struttura: Alluminio pressofuso
  • Copertura LED: Policarbonato trasparente
  • Alimentatore: Integrato
  • Finiture: Antracite, bianco, grigio
  • Temperatura colore: 3000K e 4000K
  • Serie: AIROKOR001B
Segnapasso verticale dal design moderno e compatto, realizzato in finitura bianca per un’integrazione discreta in ogni ambiente. Dotato di lampada LED da 3W inclusa, garantisce un’illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Progettato per il montaggio a incasso, offre una soluzione pratica e funzionale per segnalare percorsi o gradini con luce uniforme e confortevole. Ideale per ambienti interni che richiedono sicurezza e stile, con un’installazione semplice e pulita. Descrizione del produttore: Incasso LED a parete segnapasso per esterno (IP65), applicabile in superfici in muratura e cartongesso, adatto anche in interno. Struttura in pressofusione di alluminio, verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Copertura del LED in policarbonato trasparente. Cassaforma in dotazione, prodotto installabile anche nella scatola di derivazione 503 per installazione in muratura. Alimentatore LED integrato. Disponibile in cinque finiture: antracite, bianco, grigio, corten e verde, in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione verticale e orizzontale. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

75 mm

altezza/profondità

107 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

255 lm

Rendimento luminoso delle lampade

85 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Segnapasso verticale LED 3W bianco incasso IP65 per interni ed esterni percorso e gradini