Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROKOR004GR
Cod. Produttore
KOR004GR
Cod. EAN
8015421595235

Informazioni di prodotto

SEGNAPASSO ORIZZONTALE GRIGIO LED 3W 35° IP65 4000K CRI80
Segnapasso orizzontale di colore grigio dotato di tecnologia LED integrata per un'illuminazione efficiente e duratura. Progettato per il montaggio a incasso, si integra perfettamente in ambienti interni, garantendo sicurezza e visibilità nei percorsi. La sua struttura compatta e il design moderno lo rendono ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo una soluzione funzionale e dal basso consumo energetico. Descrizione del produttore: Incasso LED a parete segnapasso per esterno (IP65), applicabile in superfici in muratura e cartongesso, adatto anche in interno. Struttura in pressofusione di alluminio, verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Copertura del LED in policarbonato trasparente. Cassaforma in dotazione, prodotto installabile anche nella scatola di derivazione 503 per installazione in muratura. Alimentatore LED integrato. Disponibile in cinque finiture: antracite, bianco, grigio, corten e verde, in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione verticale e orizzontale. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

107 mm

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

270 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Segnapasso orizzontale LED 3W 4000K IP65 grigio incasso esterno interno muratura cartongesso