› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Segnapasso Matix Magic 2 moduli LED luce bianca 230V

Cod. Rexel BTIA5631/230
Cod. Produttore A5631/230
Cod. EAN 8012199752716

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V a.c.
  • Lampada: LED luce bianca
  • Tipo: Segnapasso 2 moduli
  • Serie: MATIX
  • Consumo: basso
  • Installazione: incasso
  • Durata: elevata
  • Applicazione: illuminazione sicurezza

Descrizione del prodotto

Segnapasso elettrico compatto a 2 moduli, progettato per funzionare a 230V. Dotato di lampada integrata con simbolo fisso, offre un'illuminazione affidabile e continua per guidare il passaggio in ambienti interni. La struttura include un elemento base con piastra di copertura centrale, garantendo un montaggio versatile e un design funzionale. Ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una segnalazione luminosa discreta e costante. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: lampada segnapasso con LED a luce bianca - 230V a.c.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Beige

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,5 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

1013

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

trasparente

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

47 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

42 mm

Serie

MATIX

Segnapasso Matix Magic 2 moduli LED luce bianca 230V