Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Cod. Rexel
AIROKIK001GR
Cod. Produttore
KIK001GR
Cod. EAN
8015421556946

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 3W
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura colore: 3000K
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Finitura: Grigio
  • Installazione: Da parete
  • Serie: AIROKIK001GR
  • Uso: Esterno
Applique LED grigia da 3 watt con grado di protezione IP65, ideale per installazioni esterne grazie alla resistenza a polvere e acqua. La lampada inclusa garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, perfetta per valorizzare spazi esterni come giardini, terrazze e ingressi. Design compatto e moderno che si integra facilmente in diversi contesti architettonici, offrendo un'illuminazione funzionale e di qualità. Descrizione del produttore: Segnapasso LED a parete per esterno IP65, adatto anche per pareti in muratura dove non è possibile inserire un prodotto ad incasso. Struttura in pressofusione di alluminio con pretrattamento e verniciatura con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Disponibile in versione quadrata e rettangolare,cinque finiture: bianco, grigio, antracite, corten e verde, e due temperature colore 3000K e 4000K. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

31 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

95 mm

altezza/profondità

95 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

130 lm

Rendimento luminoso delle lampade

43 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

350 ... 350 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Segnapasso LED 3W IP65 esterno alluminio pressofuso resistente UV e corrosione illuminazione direzionata pareti muratura giunti IP68 sicurezza efficienza