Prodotti /

Cod. Rexel
AIROSTR001
Cod. Produttore
STR001
Cod. EAN
8015421538423

Informazioni di prodotto

SEGNAPASSO IN GESSO BIANCO LED 5W 20° IP20 3000K CRI80
Segnapasso realizzato in gesso bianco, dotato di lampada LED da 5W integrata che garantisce un’illuminazione efficace e a basso consumo energetico. Progettato per il montaggio a incasso, si integra perfettamente in pareti e superfici, offrendo una soluzione discreta e funzionale per l’illuminazione di sicurezza o decorativa negli ambienti interni. Il design essenziale e il materiale di alta qualità assicurano resistenza e un’estetica pulita, ideale per ambienti moderni e raffinati. Descrizione del produttore: Segnapasso in gesso rasato a scomparsa totale, da montare a parete, disponibile con differenti fasci di luce. Proposto con attacco GU10 mini, GU10, con LED (3000K) e per i codici STR005 e STR006 l'alimentatore è da ordinare separatamente come accessorio e da installare in remoto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

500 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Segnapasso in gesso bianco LED 5W incasso parete illuminazione sicurezza interni