Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14656
Cod. Produttore
GW14656
Cod. EAN
8011564268654

Informazioni di prodotto

SEGNAPASSO 12Vac/dc-230Vac TRASP.4M TIT.
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

materiale della copertura

plastica opalina

corpo luminoso

LED non sostituibile

colore del corpo luminoso

non pertinente

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

12 V 230 V

potenza della lampada

0.5 W

adatto per applicazione

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

titanio

grado di protezione (IP)

IP41

altezza

44 mm

larghezza

88 mm

apparecchio di servizio

non necessario

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della luce

bianco

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

85

lunghezza

125

tipo di collegamento

morsetto a vite

Produttore

SEGNAPASSO 12VAC/DC-230VAC TRASP.4M