Descrizione del prodotto
Segnacavo autoadesivo di colore bianco, trasparente e privo di diciture, ideale per l'identificazione e l'organizzazione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una forte adesione su superfici pulite, asciutte e lisce, garantendo una durata nel tempo senza rischio di distacchi. La superficie autoadesiva permette un'applicazione semplice e rapida, mentre la trasparenza consente un'integrazione estetica ottimale negli impianti elettrici. La corretta applicazione prevede la pulizia della superficie con solventi specifici come alcool isopropilico e una pressione decisa per assicurare il completo contatto. Dopo l'applicazione, si consiglia di attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo, con una temperatura ambiente ideale tra 15°C e 40°C. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile e pratica per la gestione ordinata e sicura del cablaggio elettrico.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SEGNAC.KML135 AD.BIANCO 25X23 MAX.18953-023 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura