Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17270-
Cod. Produttore
17270-
Cod. EAN
8016692302430

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso vivace
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo ergonomico
  • Dentatura: Senza dentatura
  • Visibilità: Ottimale per segnalazioni
  • Applicazione: Segnalazione e avviso
  • Serie: SM-17
  • Dimensioni: 8,5-11,5 cm
Segnapalo Snap SM-17 di colore rosso, realizzato in plastica resistente e progettato con forma a rullo per un facile utilizzo. Questo accessorio elettrico è privo di dentatura, garantendo una presa sicura e affidabile su cavi con diametro da 8,5 a 11,5 mm. Ideale per l’identificazione e l’organizzazione dei cavi, combina funzionalità e praticità in un design compatto e durevole. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il Segnale Snap SM-17 è un prodotto versatile e pratico, progettato per garantire una visibilità ottimale. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che facilita il posizionamento. Il suo vivace colore rosso attira immediatamente l'attenzione, rendendolo ideale per segnalazioni e avvisi. Con una dentatura senza, questo segnale si integra perfettamente in vari contesti, offrendo una soluzione efficace per le tue esigenze di comunicazione visiva.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Rosso

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

diametro del cavo

8,5 ... 11,5 mm

diametro filo

8,5 ... 11,5 mm

Produttore

Segnale Snap SM-17 rosso plastica visibilità 8,5-11,5 mm