Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17670-
Cod. Produttore
17670-
Cod. EAN
8016692303192

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Materiale: Plastica resistente
  • Forma: Rullo
  • Design: Senza dentatura
  • Applicazione: Versatile
  • Durabilità: Alta qualità
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: SM-17
Segnalatore Snap SM-17 di colore blu, realizzato in plastica resistente. Progettato con forma a rullo senza dentatura, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore compatto e funzionale, con dimensioni adattabili da 8,5 a 11,5 mm. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGN SNAP SM-17 è un segnale di alta qualità realizzato in plastica resistente. Caratterizzato da una forma a rullo, questo prodotto si distingue per il suo elegante colore blu. La sua progettazione senza dentatura garantisce un aspetto pulito e professionale, ideale per diverse applicazioni. Perfetto per chi cerca un segnale funzionale e durevole, il SEGN SNAP SM-17 combina praticità e design in un'unica soluzione.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Blu

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

diametro del cavo

8,5 ... 11,5 mm

diametro filo

8,5 ... 11,5 mm

Produttore

Segnale plastica resistente Snap SM-17 blu Ø8,5-11,5 mm