Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17360-
Cod. Produttore
17360-
Cod. EAN
8016692300894

Informazioni di prodotto

  • Colore: Arancione
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Applicazione: Aree di lavoro
  • Resistenza: Uso industriale
  • Dimensioni: 5,8-8,5 cm
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: SEGN SNAP SM-15
Segnalatore Snap SM-15 di colore arancione, realizzato in plastica resistente. La sua forma a rullo senza dentatura lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono un componente compatto e funzionale per il segnalamento. Dimensioni compatte con intervallo 5,8-8,5, perfetto per un utilizzo pratico e sicuro in impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri il SEGN SNAP SM-15, un innovativo segnale di colore arancione, ideale per evidenziare aree di lavoro. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che lo rende versatile e facile da utilizzare. La sua struttura senza dentatura garantisce un aspetto pulito e professionale. Perfetto per ambienti industriali e commerciali, questo segnale è progettato per resistere nel tempo, combinando funzionalità ed estetica in un unico prodotto.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Arancione

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

diametro del cavo

5,8 ... 8,5 mm

diametro filo

5,8 ... 8,5 mm

Produttore

Segnale SNAP SM-15 arancione plastica per aree industriali