Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30960
Cod. Produttore
GW30960
Cod. EAN
8011564248069

Informazioni di prodotto

SEGNALATORE VERDE DIAM.6MM 48V CA/CC
Serie 42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.

corpo luminoso

LED

con corpo luminoso

colore del corpo luminoso

verde

tensione nominale

48 V

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

tensione nominale

48