›

Segnalatore tensione minima diseccitata NC compatto per impianti industriali automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038341R1
Cod. Produttore 1SDA038341R1
Cod. EAN 8015644383411

Informazioni principali

  • Descrizione: Segn.minima tens.diseccitata NC E1
  • Funzione: Rilascio sottotensione
  • Tipo contatto: NC (normalmente chiuso)
  • Modalità: Diseccitata
  • Serie: Accessories for Emax
  • Applicazione: Interruttori E1
  • Conformità RoHS: Sì, direttiva 2011/65/EU
  • Utilizzo: Segnalazione minima tensione

Descrizione del prodotto

Segnalatore minimo di tensione con contatto normalmente chiuso, progettato per garantire un monitoraggio affidabile nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da un design compatto e robusto, ideale per l’integrazione in impianti industriali e applicazioni di automazione. La costruzione di alta qualità assicura precisione nella rilevazione e lunga durata nel tempo, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza operativa degli impianti elettrici. Adatto come accessorio per dispositivi di protezione e controllo, offre facilità di montaggio e connessione grazie ai terminali dedicati. Descrizione del produttore: SIGNALLING UNDERVOLTAGE RELEASE DE-ENERGIZED NC E1/6-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Segnalatore tensione minima diseccitata NC compatto per impianti industriali automazione