Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17870-
Cod. Produttore
17870-
Cod. EAN
8016692303239

Informazioni di prodotto

  • Serie: SNAP SM-17
  • Colore: Grigio
  • Dimensioni: 8,5-11,5 cm
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Design: Forma a rullo
  • Tipo: Senza dentatura
  • Uso: Segnalazione versatile
  • Finitura: Elegante e professionale
Segnapasso modello SM-17 realizzato in plastica resistente di colore grigio, con forma a rullo senza dentatura. Progettato per un utilizzo semplice e funzionale, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono componenti compatti e versatili, con dimensioni di fissaggio comprese tra 8,5 e 11,5 millimetri. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGN SNAP SM-17 è un prodotto versatile e funzionale, progettato per soddisfare le esigenze di segnalazione. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che facilita l'utilizzo. Il suo elegante colore grigio lo rende adatto a qualsiasi ambiente, mantenendo un aspetto professionale. Senza dentatura, questo segnale è ideale per applicazioni che richiedono un design pulito e semplice. Perfetto per chi cerca un prodotto pratico e duraturo.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Grigio

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

diametro del cavo

8,5 ... 11,5 mm

diametro filo

8,5 ... 11,5 mm

Produttore

Segnalatore SNAP SM-17 rullo plastica grigio 8,5-11,5 mm