Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17240-2
Cod. Produttore
17240-2
Cod. EAN
8016692297767

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso vivace
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo per facile install.
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Resistenza: Robusto e affidabile
  • Compatibilità: Montaggio versatile
  • Serie: SM-09
  • Visibilità: Chiara e immediata
Segnacavo di colore rosso realizzato in plastica resistente, progettato nella forma a rullo per un facile inserimento e fissaggio. Questo accessorio senza dentatura è ideale per l'identificazione e l'organizzazione dei cavi elettrici con diametri compresi tra 3,25 e 4,5 mm, garantendo un'ottima visibilità e durabilità nel tempo. La presenza di un'etichetta integrata consente una rapida lettura e gestione dei cavi, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNAC.SNAP SM-09 è un dispositivo di segnalazione di alta qualità, progettato per garantire un funzionamento affidabile e duraturo. Realizzato in plastica di alta qualità, questo elemento si distingue per il suo colore rosso vivace, che assicura una visibilità ottimale in qualsiasi ambiente di lavoro. La sua forma a rullo consente un'installazione semplice e veloce, mentre la progettazione robusta garantisce resistenza e affidabilità nel tempo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni in cui è richiesta una segnalazione chiara e immediata, rendendolo perfetto per l'uso in impianti elettrici e industriali. La sua compatibilità con vari sistemi di montaggio lo rende versatile e adatto a diverse esigenze operative. Con il SEGNAC.SNAP SM-09, puoi contare su un prodotto che combina funzionalità e design per soddisfare le tue necessità di segnalazione.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Rosso

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3,25 ... 4,5 mm

diametro filo

3,25 ... 4,5 mm

Produttore

Segnalatore Snap SM-09 rosso 3,25-4,5 mm per impianti elettrici