› Sicurezza › Antincendio

SEGNALATORE OTT.ACUS C/ISOL. X SK L

Cod. Rexel IE52123
Cod. Produttore 52123

Informazioni principali

  • Segnalazione: Acustica e luminosa
  • Toni selezionabili: 4 frequenze
  • Pressione sonora: 97 dB @ 1m
  • Alimentazione: 20-30 Vcc
  • Assorbimento max: 6,55 mA
  • Grado protezione: IP21C
  • Dimensioni: Ø100×H38 mm
  • Serie: IE52123

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore acustico indirizzabile con indicazione luminosa a LED e coperchio di colore bianco, progettato per essere installato su base sensore. Dotato di isolatore integrato, è compatibile con loop IE mod. 52101 (dalla versione 3.1.0), KELT9L2 e KELT9L4.Caratteristiche tecnicheSegnalazione:Acustica e luminosa per una risposta immediata in caso di emergenza4 toni selezionabili con frequenze sonore:800 Hz, 1 kHz, 2,7 kHz, 3,2 kHz (in base al tono impostato)Pressione sonora: 97 dB a 1 metro (@ 30 V)Alimentazione e consumi:Alimentazione: 20÷30 Vcc (da loop)Assorbimento a riposo: 0,43 - 0,55 mAAssorbimento massimo: 2,7 - 6,55 mA (con sounder e beacon attivi)Protezione e materiali:Grado di protezione: IP21C (Tipo A, per uso interno)Materiale costruttivo: ABS + policarbonatoDimensioni e peso:Ø 100 × H 38 mmPeso: 144 gCondizioni operative:Temperatura: da -10 a +55°CUmidità: fino al 95% U.R.Compatibilità e certificazioni:Certificato CPR 305/2011EN54-3, EN54-13 (in abbinamento a centrali KELT, MEC44 e MEC44PLUS)EN54-17 (isolatore di corto circuito integrato)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Bianco

altezza

38 mm

diametro

100 mm

indirizzabile

SEGNALATORE OTT.ACUS C/ISOL. X SK L