›

Segnalatore minimo 24V DC per impianti elettrici industriali controllo e monitoraggio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA014179R1
Cod. Produttore 1SDA014179R1
Cod. EAN 8015644141790

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V CC
  • Tipo: SG.MINIMA T.
  • Applicazione: S6-S7
  • Serie: Spare Parts

Descrizione del prodotto

Segnalatore minimo a tensione continua 24V, progettato per garantire un funzionamento affidabile in impianti elettrici industriali. Ideale per applicazioni di controllo e monitoraggio, assicura precisione e sicurezza grazie alla sua compatibilità con sistemi a bassa tensione. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo, è una componente essenziale per il corretto funzionamento di quadri elettrici e dispositivi di automazione. Descrizione del produttore: UVR 24VDC S6-S7

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Segnalatore minimo 24V DC per impianti elettrici industriali controllo e monitoraggio