› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Segnalatore minima tensione diseccitata NA E1/6-T8 per controllo impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038340R1
Cod. Produttore 1SDA038340R1
Cod. EAN 8015644383404

Informazioni principali

  • Descrizione: Segnalazione minima tensione
  • Funzione: Diseccitata NA
  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo: Rilascio sottotensione
  • Modalità: De-energized
  • Applicazione: Interruttori E1
  • Conformità: RoHS II
  • Certificazioni: CE, EMC

Descrizione del prodotto

Segnalatore minimo di tensione disecchitata, progettato per garantire un monitoraggio affidabile e preciso in impianti elettrici. Realizzato con componenti di alta qualità per assicurare durata e sicurezza nelle applicazioni industriali. Facilmente integrabile grazie al design compatto e ai connettori standard, è ideale per il controllo e la protezione dei sistemi elettrici, contribuendo a mantenere l’efficienza e la continuità operativa. Descrizione del produttore: SIGNALLING UNDERVOLTAGE RELEASE DE-ENERGIZED NA E1/6-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Segnalatore minima tensione diseccitata NA E1/6-T8 per controllo impianti elettrici industriali