Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE49956-015
Cod. Produttore
49956-015
Cod. EAN
8016692996578

Informazioni di prodotto

  • Colore: bianco
  • Dimensioni: 25x15 mm
  • Tipo: segnalatore magnetico
  • Fissaggio: autoadesivo
  • Materiale: alta qualità
  • Design: trasparente
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Serie: CE49956-015
SEGNAC. MG-KMP025 è un materiale autoadesivo di colore bianco, trasparente e senza dicitura, ideale per l'identificazione e la marcatura in ambito elettrico. Le sue dimensioni di 25x15 mm lo rendono pratico e versatile per diverse applicazioni. La superficie di applicazione deve essere pulita, asciutta, liscia e priva di oli, grassi o polvere per garantire una massima adesione. Per una corretta installazione, si consiglia di utilizzare solventi come una miscela di alcool isopropilico o benzene con acqua per la pulizia, applicare il materiale con una pressione decisa e attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell'adesivo. La temperatura ottimale di applicazione varia da 15°C a 40°C, evitando condizioni di umidità o condensazione durante il periodo di polimerizzazione. Questo prodotto assicura una tenuta affidabile e duratura, ideale per l'uso in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il prodotto CE49956-015 è un segnalatore magnetico autoadesivo di colore bianco, progettato per una varietà di applicazioni nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo segnalatore è caratterizzato da un design trasparente che consente di integrarsi facilmente in diversi contesti. La sua natura magnetica offre una soluzione pratica per il fissaggio su superfici metalliche, rendendo l'installazione rapida e senza complicazioni. Con dimensioni di 25x15 mm, è ideale per l'uso in impianti elettrici, dove la visibilità e la funzionalità sono essenziali. Questo segnalatore è un componente fondamentale per garantire la sicurezza e la chiarezza nelle installazioni elettriche, assicurando che le informazioni siano sempre a portata di mano.

colore

Bianco

larghezza

15 mm

altezza

0,2 mm

autoadesivo

lunghezza

25 mm

dicitura

Senza dicitura

trasparente

Produttore

Segnalatore magnetico autoadesivo bianco 25x15 mm impianti elettrici