›

SEGNALATORE LUMINOSO LED VERDE

Cod. Rexel P2VF SL1A4PA1
Cod. Produttore VF SL1A4PA1
Cod. EAN 8018851454790

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 Vac/dc
  • Colore lente: Verde
  • Tipo luce: LED alta luminosità
  • Connessione: morsettiera PUSH-IN
  • Grado protezione: IP67 / IP69K
  • Temperatura: -25°C … +70°C
  • Lunghezza spellatura: 8-12 mm
  • Serie: P2VF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore luminoso LED, verde, Tensione di esercizio: 24?Vac/dc, Colore della lente: Verde.
SEGNALATORE LUMINOSO LED VERDE