Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI13660.R
Cod. Produttore
13660.R
Cod. EAN
8007352031708

Informazioni di prodotto

Segnalatore IP55 diffusore rosso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Segnalatore luminoso da parete per lampada tubolare E14 3c (10 W) 16x54 mm, diffusore rosso

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Struttura

portalampada

E14

potenza

10 W

tipo di corrente

AC

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

Segnalatore luminoso IP55 diffusore rosso per lampada tubolare E14 10W da parete