› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Segnalatore elettrico I1/4 trip PR12X per sistemi protezione Emax

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058260R1
Cod. Produttore 1SDA058260R1
Cod. EAN 8015644605476

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGN.ELETTRICA I1/4 TRIP PR12X E1-6
  • Funzione: Indicazione scatto elettrico
  • Compatibilità: PR121-PR122-PR123
  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo segnalazione: Trip elettrico
  • Applicazione: Interruttori PR12X
  • Installazione: Montaggio su PR12X
  • Materiale conforme: RoHS conforme

Descrizione del prodotto

SEGNALATORE ELETTRICO I1/4 TRIP PR12X E1-6, accessorio per interruttori automatici della serie SACE Tmax XT, progettato per fornire una chiara indicazione elettrica dello stato di intervento del dispositivo. Questo segnalatore è caratterizzato da un design compatto e robusto, ideale per l'installazione in quadri elettrici industriali e civili. Garantisce un'affidabilità elevata e una facile integrazione con gli interruttori ABB, offrendo una soluzione efficace per il monitoraggio e la sicurezza degli impianti elettrici. La compatibilità con la serie Emax e la possibilità di utilizzo in sistemi modulari lo rendono un componente versatile per applicazioni di distribuzione elettrica e protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ELECTRICAL I1/4 INDICATION TRIP PR121-PR122-PR123 E1-6-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Segnalatore elettrico I1/4 trip PR12X per sistemi protezione Emax