Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17140-1
Cod. Produttore
17140-1
Cod. EAN
8016692297743

Informazioni di prodotto

  • Colore: Marrone
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Design: Compatto
  • Durata: Eccellente
  • Serie: SEGN.SNAP SM-09
Segnapassi di forma a rullo realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un colore marrone. Progettato per offrire un'identificazione chiara e duratura senza dentatura, si adatta perfettamente a cavi con dimensioni da 3,25 a 4,5 mm, garantendo una gestione ordinata e funzionale degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segnalatore di stato SEGN.SNAP SM-09 è un dispositivo essenziale per garantire la sicurezza e la visibilità negli impianti elettrici. Realizzato in plastica di alta qualità, questo segnalatore si distingue per il suo elegante colore marrone, che si integra perfettamente in vari ambienti. La sua forma a rullo consente un'installazione semplice e versatile, rendendolo adatto a diverse applicazioni. La progettazione attenta garantisce un'eccellente durata nel tempo, mentre il design compatto facilita il posizionamento anche in spazi ridotti. Questo segnalatore è ideale per l'uso in contesti industriali e commerciali, dove la segnalazione chiara e visibile è fondamentale per la sicurezza operativa. Con SEGN.SNAP SM-09, si ottiene un prodotto affidabile e di alta performance, perfetto per ogni esigenza di segnalazione elettrica.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Marrone

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3,25 ... 4,5 mm

diametro filo

3,25 ... 4,5 mm

Produttore

Segnalatore stato SM-09 marrone plastica per impianti elettrici industriali