Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17740-7
Cod. Produttore
17740-7
Cod. EAN
8016692298542

Informazioni di prodotto

  • Colore: viola
  • Materiale: plastica alta qualità
  • Forma: a rullo
  • Protezione: robusta e duratura
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Installazione: semplice e rapida
  • Funzionalità: versatile
  • Serie: CE17740-7
Segnacavo di tipo snap realizzato in plastica resistente, caratterizzato da una forma a rullo senza dentatura. Il prodotto è di colore viola e consente una facile identificazione e organizzazione dei cavi con diametro da 3,25 a 4,5 millimetri. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una marcatura chiara e duratura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segnalatore di stato SEGNAC.SNAP SM-09 è un dispositivo progettato per garantire un'elevata visibilità grazie al suo colore viola distintivo. Realizzato in plastica di alta qualità, questo segnalatore è ideale per applicazioni in cui è richiesta una segnalazione chiara e immediata. La sua forma a rullo consente un'installazione semplice e rapida, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Grazie al suo design robusto, il segnalatore offre una protezione efficace contro le condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata nel tempo. Con una funzionalità versatile, si adatta a diverse esigenze di segnalazione, rendendolo un elemento essenziale per la sicurezza e l'efficienza operativa.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

diametro del cavo

3,25 ... 4,5 mm

diametro filo

3,25 ... 4,5 mm

Produttore

Segnalatore stato viola SM-09 3,25-4,5mm per industria