Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCB1630B
Cod. Produttore
CB1630B
Cod. EAN
7320500402061

Informazioni di prodotto

CB1-630B Buzzer puls,no luce,24Vc.a./c.c.

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale ELCB modello 1630B con segnalatore acustico integrato e pulsante di test. Progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici, è dotato di contatto normalmente aperto e luce di segnalazione a 24 V CA. Ideale per il monitoraggio e la protezione da guasti a terra, assicura un funzionamento affidabile e una rapida identificazione di anomalie elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre durata e prestazioni elevate in ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Compact Buzzer - Pulsating sound without light - Black - Non-illuminated

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

24.0 V

tipo di segnale acustico

tono a impulsi

tensione d’esercizio per DC

24.0 V

tipo di tensione

AC/DC

volume

80

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

24.0 V

Produttore

ABB

Interruttore differenziale ELCB 1630B con buzzer pulsante segnalatore 24V CA per sicurezza impianti elettrici professionali