Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCB1613R
Cod. Produttore
CB1613R
Cod. EAN
7320500401217

Informazioni di prodotto

CB1-613R Buzzer puls,ROSSO,230Vc.a.

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale con segnalatore acustico integrato, caratterizzato da un pulsante di test di colore rosso e funzionamento a 230 V CA. Progettato per garantire la sicurezza elettrica rilevando correnti di dispersione e segnalando eventuali anomalie tramite un buzzer acustico. Ideale per applicazioni residenziali e industriali dove è richiesta un’attenzione immediata alle condizioni di sicurezza dell’impianto elettrico. Realizzato con materiali resistenti per un uso affidabile e duraturo. Descrizione del produttore: Compact Buzzer - Pulsating sound with pulsating light - Red - Illuminated

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230.0 V

tipo di segnale acustico

tono a impulsi

tipo di tensione

AC

volume

80

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230.0 V

Produttore

ABB

Interruttore differenziale con buzzer pulsante rosso 230V per sicurezza impianti elettrici residenziali e industriali