Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17960-E
Cod. Produttore
17960-E
Cod. EAN
8016692301846

Informazioni di prodotto

  • Colore: bianco luminoso
  • Materiale: plastica alta qualità
  • Forma: a rullo
  • Etichetta: per identificazione
  • Dentatura: assente
  • Applicazioni: varie e versatili
  • Serie: SM-15
  • Dimensioni: 5,8-8,5 mm
Segnacavo di forma a rullo realizzato in plastica resistente, di colore bianco, ideale per l’identificazione e la gestione ordinata dei cavi elettrici. Progettato per un’installazione semplice e sicura senza dentatura, garantisce una perfetta adesione e una chiara visibilità delle etichette. Adatto a cavi con diametro compreso tra 5,8 e 8,5 mm, offre una soluzione pratica e funzionale per l’organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segnalac. SNAP SM-15 è un prodotto versatile e pratico, progettato per l'uso in diverse applicazioni. Realizzato in plastica di alta qualità, si distingue per il suo colore bianco luminoso e la forma a rullo che facilita l'uso. Questo segnalac. è dotato di un'etichetta per una facile identificazione e presenta una dentatura assente, garantendo un aspetto pulito e professionale. Ideale per ambienti di lavoro e progetti creativi, questo prodotto combina funzionalità ed estetica in modo impeccabile.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

5,8 ... 8,5 mm

diametro filo

5,8 ... 8,5 mm

Produttore

Segnalacchiatore SNAP SM-15 bianco 5,8-8,5 mm per ufficio e industria