Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17960-3
Cod. Produttore
17960-3
Cod. EAN
8016692301730

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 5,8-8,5 mm
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Design: Forma a rullo
  • Finitura: Liscia senza dentatura
  • Funzione: Segnalacavi
  • Serie: SNAP SM-15
  • Applicazione: Organizzazione cavi
Segnacavo Snap SM-15 di colore bianco, realizzato in plastica resistente. Progettato nella forma a rullo, è ideale per l'identificazione e l'organizzazione dei cavi con diametro compreso tra 5,8 e 8,5 mm. Privo di dentatura, garantisce un fissaggio semplice e sicuro senza danneggiare i fili. Questo accessorio elettrico è perfetto per mantenere ordine e chiarezza negli impianti, facilitando la gestione e la manutenzione degli stessi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segnalacavi CE17960-3 è un accessorio essenziale per l'organizzazione dei cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, questo segnalacavi ha una forma a rullo e presenta un design elegante in bianco. La sua etichetta consente una facile identificazione, mentre la dentatura assente garantisce una finitura liscia. Perfetto per ambienti di lavoro e domestici, il segnalacavi CE17960-3 rappresenta una soluzione pratica e funzionale per mantenere i cavi in ordine.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

5,8 ... 8,5 mm

diametro filo

5,8 ... 8,5 mm

Produttore

Segnalacavi Snap SM-15 5,8-8,5 mm bianco per cavi