Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17750-
Cod. Produttore
17750-
Cod. EAN
8016692300092

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SEGNACAVO SNAP SM-12
  • Colore: Viola
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Dimensioni cavi: 4,5-6 mm
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Uso: Organizzazione cavi
  • Quantità consigliata: 300 pezzi
  • Serie: CE17750
Segnacavo di forma a rullo realizzato in plastica di colore viola, progettato per identificare e organizzare i cavi con diametro da 4,5 a 6 mm. Il design senza dentatura garantisce una presa sicura senza danneggiare i fili, offrendo una soluzione pratica e durevole per la gestione ordinata degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segnalacavo SNAP SM-12 è un accessorio essenziale per l'organizzazione dei cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che facilita l'uso e la gestione dei cavi. Il suo elegante colore viola lo rende non solo funzionale ma anche esteticamente piacevole. Senza dentatura, questo segnalacavo offre una soluzione semplice e pratica per mantenere i cavi in ordine, ideale per ambienti di lavoro e domestici.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Viola

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

diametro del cavo

4,5 ... 6,5 mm

diametro filo

4,5 ... 6,5 mm

Produttore

Segnalacavo SNAP SM-12 plastica viola Ø4,5-6 per cavi