Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17950-PLS
Cod. Produttore
17950-PLS
Cod. EAN
8016692300764

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Etichetta: Personalizzabile
  • Dentatura: Assente
  • Uso: Organizzazione cavi
  • Quantità consigliata: 300
  • Serie: SM-12
Segnacavo Snap SM-12 di colore bianco, realizzato in plastica resistente, con forma a rullo e senza dentatura. Progettato per identificare e organizzare cavi con diametro da 4,5 a 6 mm, garantisce un'installazione semplice e sicura, ideale per applicazioni elettriche e di cablaggio. La presenza di etichetta integrata facilita la personalizzazione e la lettura delle informazioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segnalacavi CE17950-PLS è un accessorio indispensabile per l'organizzazione e la gestione dei cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che facilita l'identificazione. Il suo colore bianco offre un aspetto pulito e professionale. Dotato di etichetta, permette una facile personalizzazione e identificazione. La dentatura assente garantisce una superficie liscia, ideale per un utilizzo pratico e funzionale. Perfetto per ambienti di lavoro e per chi cerca ordine e chiarezza.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4,5 ... 6,5 mm

diametro filo

4,5 ... 6,5 mm

Produttore

Segnalacavi Snap SM-12 bianco plastica per gestione cavi