Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17240-
Cod. Produttore
17240-
Cod. EAN
8016692297750

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Materiale: plastica
  • Forma: a rullo
  • Dimensioni: 3,25-4,5 mm
  • Design: senza dentatura
  • Applicazione: segnalacavo
  • Installazione: semplice
  • Serie: SM-09
Segnacavo Snap SM-09 di colore rosso, realizzato in plastica resistente. Progettato per un fissaggio sicuro e affidabile di cavi con diametro da 3,25 a 4,5 mm. La forma a rullo senza dentatura garantisce una presa stabile senza danneggiare i cavi, ideale per applicazioni elettriche che richiedono ordine e sicurezza nell'organizzazione dei cablaggi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segnalacavo SM-09 è un prodotto versatile e pratico, realizzato in plastica di alta qualità. La sua forma a rullo consente un'installazione semplice e una gestione efficace dei cavi. Disponibile in un vivace colore rosso, questo segnalacavo si distingue per il suo design funzionale, privo di dentatura, che ne facilita l'uso. Ideale per organizzare e identificare i cavi in modo chiaro, il segnalacavo SM-09 rappresenta una soluzione efficiente per ogni ambiente elettrico.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Rosso

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

diametro del cavo

3,25 ... 4,5 mm

diametro filo

3,25 ... 4,5 mm

Produttore

Segnalacavo Snap SM-09 rosso plastica Ø3,25-4,5 mm per impianti elettrici