Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17930-L
Cod. Produttore
17930-L
Cod. EAN
8016692297231

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Tipo: Segnalacavi a rullo
  • Dimensioni: 2,6-3,5 mm
  • Etichetta: Inclusa
  • Dentatura: Assente
  • Serie: SM-06
  • Quantità consigliata: 300
Segnacavo di forma a rullo realizzato in plastica resistente, di colore bianco. Progettato per identificare con chiarezza e precisione i cavi elettrici con sezioni da 2,6 a 3,5 mm². Il design senza dentatura garantisce una facile applicazione e una perfetta adesione, ideale per ambienti elettrici professionali che richiedono un'organizzazione efficiente e sicura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segnalacavi CE17930-L è un accessorio pratico e funzionale per la gestione dei cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che facilita l'organizzazione. Il suo elegante colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo segnalacavi è dotato di etichetta, permettendo una chiara identificazione dei cavi. La dentatura assente garantisce una finitura liscia, ideale per un aspetto pulito e professionale.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,6 ... 3,5 mm

diametro filo

2,6 ... 3,5 mm

Produttore

Segnalacavi Snap SM-06 2,6-3,5 mm Bianco per Gestione Cavi