Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17930-V
Cod. Produttore
17930-V
Cod. EAN
8016692297330

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Tipo: Segnalacavi a rullo
  • Dimensioni: 2,6-3,5 mm
  • Serie: SM-06
  • Finitura: Liscia, senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa per identificazione
  • Quantità consigliata: 300 pezzi
Segnacavo di colore bianco realizzato in plastica resistente, con forma a rullo e dimensioni adatte per fili da 2,6 a 3,5 mm. Progettato per un facile utilizzo e identificazione dei cavi senza dentatura, garantisce una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. La presenza di etichetta integrata facilita la personalizzazione e la leggibilità delle informazioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segnalacavi CE17930-V è un accessorio pratico e funzionale, realizzato in plastica di alta qualità. La sua forma a rullo consente un utilizzo versatile, mentre il colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale. Questo segnalacavi è dotato di etichetta per una facile identificazione e presenta una dentatura senza, garantendo una finitura liscia e ordinata. Ideale per organizzare cavi e fili, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,6 ... 3,5 mm

diametro filo

2,6 ... 3,5 mm

Produttore

Segnalacavi Snap SM-06 2,6-3,5 mm bianco per cablaggio professionale