Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17930-P
Cod. Produttore
17930-P
Cod. EAN
8016692297279

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Etichetta: Inclusa
  • Superficie: Liscia senza dentatura
  • Uso: Organizzazione cavi
  • Quantità consigliata: 300
  • Serie: CE17930-P
Segnacavo Snap SM-06 di colore bianco, realizzato in plastica resistente, ideale per l'identificazione di cavi con diametro da 2,6 a 3,5 mm. La sua forma a rullo senza dentatura garantisce una facile applicazione e una tenuta sicura, offrendo una soluzione pratica e funzionale per l'organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segnalacavi CE17930-P è un accessorio essenziale per l'organizzazione dei cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che facilita l'uso e la gestione dei cavi. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale. Questo segnalacavi è dotato di etichetta per una facile identificazione e non presenta dentatura, garantendo una superficie liscia. Ideale per ambienti di lavoro o domestici, offre una soluzione pratica e funzionale per mantenere in ordine i cavi.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,6 ... 3,5 mm

diametro filo

2,6 ... 3,5 mm

Produttore

Segnalacavi snap SM-06 bianco 2,6-3,5 mm per organizzazione cavi ambienti lavoro e casa