Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17910-7
Cod. Produttore
17910-7
Cod. EAN
8016692293974

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Dimensioni: 1,4-1,8 mm
  • Tipo: Senza dentatura
  • Funzione: Segnalacavi
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: SM-02
Segnacavo di colore bianco realizzato in plastica, con forma a rullo e senza dentatura. Progettato per identificare e organizzare cavi con diametro da 1,4 a 1,8 mm, garantendo una gestione ordinata degli impianti elettrici. Dotato di etichetta integrata per una facile lettura e riconoscimento, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segnalacavi CE17910-7 è un accessorio essenziale per l'organizzazione dei cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che facilita l'uso e la gestione dei cavi. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale. Senza dentatura, questo segnalacavi è progettato per garantire un'installazione semplice e senza complicazioni. Dotato di etichetta, offre un modo pratico per identificare i cavi in modo chiaro e ordinato.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,4 ... 1,8 mm

diametro filo

1,4 ... 1,8 mm

Produttore

Segnalacavi Snap SM-02 bianco 1,4-1,8 mm per gestione cavi