Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17960-4
Cod. Produttore
17960-4
Cod. EAN
8016692301747

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Forma: Rullo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Assenza dentatura: Sì
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: SM-15
  • Applicazioni: Versatili
  • Utilizzo: Fluido senza ostacoli
Segnacavo di colore bianco realizzato in plastica, con forma a rullo senza dentatura. Progettato per identificare facilmente i cavi elettrici con dimensioni da 5,8 a 8,5 mm, garantendo un’installazione ordinata e sicura. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono una chiara etichettatura e una gestione efficiente dei cablaggi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segnalac SM-15 è un prodotto versatile e pratico, realizzato in plastica di alta qualità. Con una forma a rullo, questo segnalac è ideale per diverse applicazioni. Il suo elegante colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mentre l'assenza di dentatura garantisce un utilizzo fluido e senza ostacoli. Dotato di etichetta, il segnalac SM-15 è progettato per offrire una soluzione efficace e funzionale, perfetta per le tue esigenze di segnalazione.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

5,8 ... 8,5 mm

diametro filo

5,8 ... 8,5 mm

Produttore

Segnalatore Snap SM-15 bianco plastica Ø5,8-8,5 mm uso universale