Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17440-
Cod. Produttore
17440-
Cod. EAN
8016692297798

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Visibilità: Elevata
  • Utilizzo: Organizzazione cavi
  • Sicurezza: Area ordinata
  • Serie: SM-09
  • Consumo: 3,25-4,5 mm
Segnacavo di colore giallo con forma a rullo, realizzato in plastica resistente. Progettato per l'identificazione e l'organizzazione dei cavi elettrici, garantisce una gestione ordinata e sicura degli impianti. Il prodotto è privo di dentatura e non include etichetta, assicurando un utilizzo semplice e versatile in diverse applicazioni elettriche. Adatto per un range di dimensioni da 3,25 a 4,5 mm, offre affidabilità e praticità per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segnalacavi SM-09 è un accessorio essenziale per l'organizzazione e la gestione dei cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che facilita l'uso e l'installazione. Il suo vivace colore giallo offre una visibilità eccellente, rendendolo ideale per ambienti di lavoro dinamici. Senza dentatura, questo segnalacavi garantisce un design pulito e ordinato, contribuendo a mantenere l'area di lavoro sicura e ben organizzata.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

diametro del cavo

3,25 ... 4,5 mm

diametro filo

3,25 ... 4,5 mm

Produttore

Segnalacavi Snap SM-09 giallo Ø3,25-4,5 plastica alta qualità