Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17930-U
Cod. Produttore
17930-U
Cod. EAN
8016692297323

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Etichetta: Inclusa
  • Dentatura: Assente
  • Uso: Organizzazione cavi
  • Quantità consigliata: 300
  • Serie: SM-06
Segnacavo a forma di rullo realizzato in plastica di colore bianco, progettato per l'identificazione semplice e chiara di cavi con dimensioni da 2,6 a 3,5 mm. Il design senza dentatura garantisce un fissaggio sicuro e una facile applicazione. Ideale per uso elettrico professionale, offre resistenza e praticità nell'organizzazione degli impianti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri il segnalacavi SM-06, un prodotto essenziale per l'organizzazione dei tuoi cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo e un elegante colore bianco. Questo segnalacavi è dotato di etichetta per una facile identificazione e non ha dentatura, garantendo un utilizzo semplice e pratico. Perfetto per ambienti di lavoro e domestici, il segnalacavi SM-06 unisce funzionalità e design, rendendo la gestione dei cavi un compito agevole e ordinato.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,6 ... 3,5 mm

diametro filo

2,6 ... 3,5 mm

Produttore

Segnalacavi SM-06 plastica bianco 2,6-3,5 mm uso lavoro e casa