Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17960-9
Cod. Produttore
17960-9
Cod. EAN
8016692301792

Informazioni di prodotto

  • Colore: bianco
  • Materiale: plastica alta qualità
  • Forma: tipo rullo
  • Applicazione: senza dentatura
  • Etichetta: inclusa
  • Larghezza: 5,8-8,5 mm
  • Serie: SM-15
  • Uso: organizzazione cavi
Segnacavo Snap SM-15 in plastica di colore bianco, progettato per identificare cavi con diametro da 5,8 a 8,5 mm. La sua forma a rullo senza dentatura garantisce un'applicazione semplice e sicura, ideale per una chiara e duratura marcatura nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri il segnalacavi CE17960-9, un accessorio essenziale per l'organizzazione dei tuoi cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, questo segnalacavi si presenta in un elegante colore bianco. La sua forma a rullo consente un utilizzo pratico e versatile, mentre la mancanza di dentatura ne facilita l'applicazione. Con etichetta inclusa, è ideale per una chiara identificazione dei cavi. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e design per un ambiente ordinato e professionale.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

5,8 ... 8,5 mm

diametro filo

5,8 ... 8,5 mm

Produttore

Segnalacavi Snap SM-15 bianco 5,8-8,5 mm per organizzazione cavi